Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, upínacie skľučovadlo 320 470E (ER32 Ø3-20), 60.5032TOEMRI1

Č. pol.: 150267
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
Číslo položky 150267
EAN/GTIN 4069739159034
Číslo výrobcu 60.5032TOEMRI1
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI50, radiálny držiak, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 60.5032TOEMRI1
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 92
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 4000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:2
  • Montážny priemer, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Dĺžka konzoly (LPR): 119 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 75 mm
  • Veľkosť stopky: VDI50
  • Veľkosť rozhrania: Upínacia klieština ER32
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: Drážková spojka