Kotúčová frézovacia hlava, držiak trnu Ø 16, 64.4016CTXRLI2TKWZ70MB75

Č. pol.: 149971
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 149971
EAN/GTIN 4069739158136
Číslo výrobcu 64.4016CTXRLI2TKWZ70MB75
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI40, kotúčová frézovacia hlava, externé chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 64.4016CTXRLI2TKWZ70MB75
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 233,9
  • Dĺžka konzoly (LPR): 139 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 105 mm
  • Veľkosť stopky: VDI40
  • Veľkosť rozhrania: Frézovací tŕň Ø16 (pozdĺžna a priečna drážka)
  • Chladenie Montáž: Externé chladenie
  • spojka: DIN 5480