FireFox 2 bez závitového tŕňa a náustka, 1 kus

Č. pol.: 1458096
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
Číslo položky 1458096
EAN/GTIN 4007081902489
Číslo výrobcu 1458096
Číslo L L70291 101470
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FIREFOX 2 s prestavbovou súpravou pre čapy na slepé nity

Konverzné súpravy na slepé nitovacie tŕne umožňujú používať zariadenia FireFox® na nastavovanie slepých nitovacích tŕňov.

Pracovný rozsah
  • Nastavuje slepé nitovacie tŕne M4 až M8
Technické údaje
  • Hmotnosť: 2,4kg
  • Nastavovací zdvih, nastaviteľný, max.: 10 mm
  • Nastavovacia sila, nastaviteľná, max.: 22 kN pri tlaku 6 barov
  • Prevádzkový tlak: 5-7 tyčí
  • Hadicová prípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Spotreba vzduchu: cca 2 až 4 litre na nastavovací proces (v závislosti od veľkosti matice)
Rozsah balenia
  • 2x dvojitý otvorený kľúč SW 24/27
  • 1x šesťhranný skrutkovač SW 3
  • 1x plniaca fľaša s hydraulickým olejom 100 ml
  • 1x nádoba na doplnenie oleja
  • Karta na rýchle nastavenie
  • Karta s farebnými kódmi
  • Návod na obsluhu + zoznam náhradných dielov

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky