Pneumaticko-hydraulický nitovací nástroj TAURUS 1 so zbernou nádobou PH 2000, 1 kus

Č. pol.: 1457669
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3–4 týždne
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
Číslo položky 1457669
EAN/GTIN 4007081020978
Číslo výrobcu 1457669
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAURUS 1

Pracovný rozsah
  • Nastavuje slepé nity od Ø 2,4 do Ø 3,2 mm vo všetkých materiáloch a do Ø 4 mm hliník/oceľ (max. Ø tŕňa 2,5 mm).
Technické údaje
  • Hmotnosť: 1,3kg
  • Prevádzkový tlak: 5-7 tyčí
  • Hadicová prípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Spotreba vzduchu: Pribl. 1.0 l na nit
  • Sila sádzania: 5 500 N pri tlaku 6 barov
  • Zdvih stroja: 15 mm
Vybavenie
  • Náustky: 17/18, 17/20 a 17/22
  • Montážny kľúč SW12/14, SW14/17
  • 1 fľaša hydraulického oleja 100 ml, 1 nádoba na doplnenie oleja
  • Návod na obsluhu so zoznamom náhradných dielov
  • Zberná nádoba PH 2000
Pneumaticko-hydraulické náradie na nastavovanie slepých nitov od spoločnosti Ideally pokrýva takmer všetky aplikácie.
Úsporná konštrukcia, perfektná manipulácia a premyslené príslušenstvo robia rad TAURUS takým jedinečným a flexibilným.

01 Modulárny princíp
  • Mnoho rovnakých dielov - nízke zásoby náhradných dielov a jednoduchá údržba
  • Flexibilné prispôsobenie novým aplikáciám
02 Výkonnosť
  • Vysoké nastavovacie sily pri nízkej hmotnosti
  • Rýchly pracovný cyklus
  • Optimalizovaný zdvih pre celú sériu
03 Patentovaný uchopovací mechanizmus
  • Silou riadené čeľuste chápadla a pneumatický prítlak
  • Bezpečné, protišmykové uchopenie nitovacích tŕňov
  • Jedna verzia pre všetky rozmery
  • Extrémne dlhá životnosť
04 Hospodárnosť / ekológia
  • Úsporná spotreba stlačeného vzduchu vďaka dvojitému využitiu: Nastavenie nitu a vyťahovanie zvyšného tŕňa
  • Maximálna hospodárnosť a nízky vplyv na životné prostredie
  • Prepínateľné odsávanie prostredníctvom uzamykateľného posuvného spínača
05 Pracovný komfort / bezpečnosť
  • Pogumovaná rukoväť vhodná do ruky
  • Vyvážené ťažisko
  • Nízke vibrácie a tlmený zvuk
  • Nádoba na zber tŕňov s otočným deflektorom vzduchu
  • Tlakový poistný ventil zabraňuje preťaženiu
  • Veľmi nízky spätný ráz
  • Žiadne vymrštenie tŕňa pri odskrutkovaní zbernej nádoby

Charakteristika:

  • Hmotnosť: 2,3kg
  • max. Prevádzkový tlak (imperiálny): 7 bar
  • Sila sádzania: 5500N
  • Dĺžka: 350 mm
  • Výška: 140 mm