FireFly M4 v krabičke, 1 kus

Č. pol.: 1457654
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
Číslo položky 1457654
EAN/GTIN 4007081904186
Číslo výrobcu 1457654
Číslo L L70291 101305
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

FireFly - Ručný nástroj na nastavovanie matíc pre slepé nity

Výkon a inteligencia na nastavovanie matíc slepých nitov

Praktický
  • Osvedčené fungovanie ručného nitovacieho nástroja Flipper a ergonomický princíp nástroja FireFly zároveň šetria až 40 % ručnej sily pri nastavovaní matíc pre slepé nity.
  • Špeciálne usporiadanie páky a račňový mechanizmus umožňujú pracovať s extrémne nízkou manuálnou silou
  • Výmena tŕňa a nosného dielu bez použitia náradia
  • Veľký zdvih 9 milimetrov na jednoduché nastavovanie nitovacích matíc aj v tenkých materiáloch a na nastavovanie nitovacích matíc PolyGrip
  • Beznástrojové nastavenie nastavovacieho zdvihu a dĺžky tŕňa umožňuje nekomplikované nastavovanie nitovacích matíc
    nitovacích matíc rôznych dĺžok
Pracovná plocha
  • Nastavuje matice pre slepé nity z hliníka M3 až M6 a z ocele M3 až M5.
Technické údaje
  • Celkový zdvih: 9 mm
  • Jeden zdvih: 1,8 mm
  • Hmotnosť: 750g

Vhodné výrobky