Slepé nity so závitom oceľ/oceľ M 5 x 10 / 3 x 6, 250 kusov

Č. pol.: 1455326
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
Číslo položky 1455326
EAN/GTIN 4007081380010
Číslo výrobcu 1455326
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

Slepý nit so závitom

  • Spoločnosť GESIPA® vyvinula niekoľko modelov, ktoré spĺňajú presne tieto požiadavky.
  • Samotný nitový spoj je trvalý spoj.
  • GESIPA® má však vo svojom programe závitové slepé nity na pripevnenie iných odnímateľných komponentov.
  • Slepý nit so závitom má skrutku s vonkajším závitom M5 alebo M6, na ktorú možno pomocou prídavnej matice pripevniť ďalšie diely.
  • V prípade komponentov, ktoré si vyžadujú vyššie upínacie sily, si pozrite náš sortiment nitovacích tŕňov GESIPA®.

Charakteristika:

  • Priemer vrtáka: 3,1 mm
  • max. Rozsah upínania: 3 mm
  • min. Rozsah upínania: 0,5 mm
  • Materiál rukáva: oceľ, pozinkovaná
  • Materiál pera: oceľ, pozinkovaná
  • možné šírenie: nie
  • Dĺžka: 92 mm
  • min. Upínacia dĺžka: 0,5 mm
  • max. Upínacia dĺžka: 3 mm