Popis:
Filtrační regulátor „FUTURA-mini“ s polykarbonátovou nádobou, standardním manometrem, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE 1, 5 – 12 bar, regulační rozsah 0,5–10 bar, vypouštěcí ventil VA. Filtrační regulátor v moderním designu s vynikajícími průtokovými hodnotami. Aretační regulační knoflík.
Charakteristika:
- A: 43,0 mm
- Š: 206,0 mm
- C: 63,0 mm
- BG: 0
- Řada: FUTURA-mini
- Medium: Stlačený vzduch, neutrální plyny
- Kryty a skříně: PA66 GF60
- Závit: G 1/4
- Nádoba: Polykarbonátová nádržka
- Membrána: NBR
- Průtok: 1000 l/min
- těsnicí materiál: NBR
- filtrační vložka: Cellpor (PE)
- jemnost filtru: 5 µm
- Odvod kondenzátu: plně automatický
- Připojovací závit: Plast
- Rozsah regulace max.: 10 bar
- Rozsah regulace min.: 0,5 bar
- Vstupní tlak max.: 12 bar
- Vstupní tlak min.: 1,5 bar
- měření průtoku: při P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar
- Manometr max.: 16 bar
- Manometr min.: 0 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C