Nezaměnitelné otočné bezpečnostní spojky NW 6, ISO 6150 C, G 3/8 IG, žluté

Č. pol.: 141860
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 141860
EAN/GTIN 4047322564953
Číslo výrobcu 141860
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Nezaměnitelná otočná bezpečnostní spojka NW 6, ISO 6150 C, ocel, 2stupňová, G 3/8 IG, žlutá, max. 25 bar, teplota: -15 °C až 200 °C. Vysoce kvalitní, robustní a odolná bezpečnostní spojka s otočným ovládáním jednou rukou. Zatlačením konektoru, dokud není slyšet zacvaknutí, se zajistí bezpečné spojení. Odpojení se provádí otočením pouzdra doleva. Přitom se odvzdušní tlak v spojce a potrubí, ale zásuvná spojka není zcela uvolněna díky bezpečnostní západce. Teprve po otočení objímky doprava lze zasunutý čep vytáhnout. Díky barevnému a tvarovému označení spojky a zástrčky je možné spojení pouze mezi stejnými barvami. Tato spojka odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.

Charakteristika:

  • NW: 6
  • OK: 22 mm
  • Barva: žlutá
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Pouzdro: Ocel pozinkovaná, barevně lakovaná
  • Délka: 65,0 mm
  • Ventil: Polyfenylensulfid (PPS)
  • Kryty a skříně: Ocel, povrchová úprava QPQ
  • Přípojka: G 3/8 IG
  • Průtok: 630 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • Provozní tlak: max. 25 bar / max. 16 bar při zapojení/odpojení
  • těsnicí materiál: FKM
  • profil konektoru: podle ISO 6150 C
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C