Bezpečnostní spojka NW 6, ISO 6150 C, ocel, průchodka LW 6

Č. pol.: 141634
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 141634
EAN/GTIN 4047322567497
Číslo výrobcu 141634
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Bezpečnostní spojka NW 6, ISO 6150 C, ocel, průchodka LW 6, provozní tlak max. 25 bar, teplota: -20 °C až 100 °C. Otočná bezpečnostní spojka s volným průchodem. Zástrčka se zasune do spojovacího tělesa a spojení se vytvoří pohybem o cca 90°. Jakmile „červený kroužek“ zapadne do určené drážky, je spojení bezpečně zajištěno. Pro uvolnění spojení je nutné zatáhnout „červený kroužek“ a otočit spojovací čep do výchozí polohy až na doraz. Odvzdušnění se provádí pomocí odvzdušňovacího otvoru na zadní straně spojky při odpojení. Tato spojka odpovídá normě ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, dílny, automobilový průmysl, těžba.

Charakteristika:

  • NW: 6
  • OK: 20 mm
  • Pouzdro: Tlakově litý zinek, poniklovaný, červený, potažený gumou
  • Délka: 68,0 mm
  • Medium: Stlačený vzduch, plyny
  • Kryty a skříně: Ocel, povrchová úprava QPQ
  • Přípojka: LW 6
  • Průtok: 820 l/min (vzduch)
  • Závitová část: Ocel, pozinkovaná
  • Provozní tlak: max. 25 bar / max. 16 bar při zapojení/odpojení
  • těsnicí materiál: NBR
  • profil konektoru: podle ISO 6150 C
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C