1/2″ Rázový seřizovač závrtných šroubů

Č. pol.: 14103M-6(1.0)
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 14103M-6(1.0)
EAN/GTIN 4991644357918
Číslo výrobcu 14103M-6(1.0)
Číslo L L60050 8578
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 42 mm
  • Rozměr D2: 25 mm
  • D1: 12 mm
  • Délka: 9 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • 6 X 1, 00
  • Stehbolzensetzer
  • PovrcVýška: mangan-fosfát
  • Materiál: Chrom Molybden