Závitové očká Šesťhran, M: M56

Č. pol.: 140920 M56
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M56
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 382
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Stúpanie 5,5 mm
Rozmer cez steny 100 mm
Výška 36 mm
Smer rezania pravé
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 140920 M56
EAN/GTIN 4062406221997
Číslo výrobcu 140920 M56
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vonkajší šesťhran na normované rozmery kľúčov. Bez lámača triesok. Nábeh 1 3/4 chodu.

Poznámka:

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.