Závitové očká Šesťhran, M: M16

Č. pol.: 140920 M16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6g

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M16
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS
Norma DIN 382
Tolerančná trieda DIN 13 6g
Stúpanie 2 mm
Rozmer cez steny 41 mm
Výška 18 mm
Druh produktu Závitové očká

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 140920 M16
EAN/GTIN 4045197083920
Číslo výrobcu 140920 M16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
Oceľ < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olej
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vonkajší šesťhran na normované rozmery kľúčov. Bez lámača triesok. Nábeh 1 3/4 chodu.

Poznámka:

Na dodatočné rezanie poškodených závitov alebo rezanie na ťažko prístupných miestach.