Momentový klíč S 1/4″ 4-9 Nm

Č. pol.: 1400177
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Maximálny uťahovací moment 900 cNm
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1400177
EAN/GTIN 4002805921081
Číslo výrobcu 1400177
Číslo L L60160 4184
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 0,08 - 9 N-m
Rychlé a kontrolované utahování umožňuje sériovou výrobu
V elektrotechnickém, elektronickém a přístrojovém průmyslu a průmyslové výrobě nebo při kontrole kvality
Konstrukce:
Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
S šestihrannou objímkou 1/4″ pro ovládání bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
S adaptérem vhodným také pro objímky 1/4″ podle DIN 3124
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789 typ II třída D
Přesná rotační kuličková spojka pro řízené utahování vpravo a vlevo
Přesný mechanismus prokluzuje jasně patrným způsobem při dosažení nastavené hodnoty
Automatické vrácení do výchozí polohy
Zajištění hodnoty při seřízení systémem ″Positive-Lock″ automaticky fixuje nastavenou hodnotu
4 modely v rozsahu od 0, 08 N-m až 9 N-m
Mikrometrické dělení stupnice: 1 cN-m resp. 0,1 N-m
Soulad s normou EPA (Elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typ 756
1/4″ náhonový díl (č. 757-20)
Modely č. 756-06/-09 s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodání v pevné kartonové krabici.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 9 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Sériová montáž
    • Údržba a opravy
  • Celková výška [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 196 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Typ stupnice: Mono
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: ano
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici křížová rukojeť: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Služby