• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Stopková závitová fréza GARANT Master TM 2×D, TiAlN, UNF: 10-32

Č. pol.: 139727 10-32
Zľava
189,93 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNF Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: UNF; UNF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master TM
Veľkosť závitu 10-32 UNF
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu UNF; UNF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,794 mm
Chodov na palec 32
Menovité -⌀ DC 3,81 mm
Dĺžka britov Lc 9,9 mm
Dĺžka stopky Ls 36 mm
Celková dĺžka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Počet zubov Z 4
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Členenie britov nerovnaké
⌀ závitu 4,83 mm
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Závitový profil Plný profil
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 139727 10-32
EAN/GTIN 4062406058036
Číslo výrobcu 139727 10-32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
140
Oceľ < 750 N/mm²
P
130
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Závitová fréza na TK s nerovnomerným rozložením rezných hrán a zvýšeným počtom rezných hrán. Vďaka nerovnomernému rozloženiu britov sa dosiahne veľmi pokojný chod a dlhá životnosť nástroja.
Vyvinutá nová univerzálna geometria a vysoko výkonná povrchová úprava na použitie pre široké spektrum materiálov.
  • Výrazne nižšie vibrácie vďaka nerovnomernému rozloženiu rezných rán.
  • Korigovaný profil závitov kvôli zabráneniu deformáciám profilu.
  • zvýšený počet rezných hrán.
  • nová povrchová úprava pre optimálnu odolnosť proti opotrebeniu.

Použitie:

Pre jemné závity jednotky UNF ASME-B1.1.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: s č. 139727 + 129100 HB možno objednať
TvarHE: s č. 139727 + 129100 HE možno objednať

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master TM" Zobraziť všetky