• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, MF: 3X0,35

Č. pol.: 139670 3X0,35
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Druh závitu: MF; MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: VHM
  • Závit-norma: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M3×0,35
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu MF; MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál VHM
Závit-norma DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Hĺbka vŕtania pri slepom a priechodnom otvore 2,0×D
Stúpanie závitov 0,35 mm
Menovité -⌀ DC 2,5 mm
Dĺžka britov Lc 6 mm
Maximálna hĺbka použitia 6,2 mm
Dĺžka stopky Ls 28 mm
Celková dĺžka L 39 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Vnútorné chladenie nie
Počet zubov Z 3
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 0,006 mm
Závitový profil Čiastočný profil
Tolerancia stopky h6
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok zelená
Vonkajšie/vnútorné použitie vnútorný
Hĺbka závitu 6 mm
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 139670 3X0,35
EAN/GTIN 4045197273543
Číslo výrobcu 139670 3X0,35
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
220
Alu (krátke rezanie)
N
220
Hliník > 10 % si
N
170
Oceľ < 500 N/mm²
P
170
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Korigovaný profil závitu na frézovanie presných jemných závitov, (dbajte na stabilné možnosti upínania).

Poznámka:

K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 139665