T-spojka, otočná, G 1/8 vnější, Ø hadice 6, ES 1.4404

Č. pol.: 135174
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 135174
EAN/GTIN 4047322493826
Číslo výrobcu 135174
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka, otočná, G 1/8 vnější pro vnější průměr hadice 6 mm, pracovní tlak -0, 98 - 20 bar, nerezová ocel 1.4404. Pro použití v agresivnějším prostředí a při kontaktu s korozivními médii. Zkouška vhodnosti pro konkrétní použití je povinností uživatele.

Charakteristika:

  • L1: 44,2 mm
  • L2: 26,0 mm
  • OK: 14 mm
  • Řada: nerezová řada
  • Medium: Stlačený vzduch, korozivní média (pokud jsou kompatibilní s materiálem).
  • Závit: G 1/8 AG
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4404
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: FKM/FPM
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, chemický a potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, balení, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 20 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • pro vnější průměr hadice: 6 mm
  • Max. teplota média: 150 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Provozní teplota max.: 150 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Doporučený materiál trubek: PVDF, PTFE, PA, PU