Redukční vsuvka krátká, G 2 vnější G 1 vnitřní SW 70, mosaz poniklovaná

Č. pol.: 134726
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 134726
EAN/GTIN 4047322489720
Číslo výrobcu 134726
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční vsuvka, krátké provedení, G 2 vně, G 1 uvnitř, SW 70, mosaz poniklovaná, pracovní tlak max. 25 bar, provozní teplota max. 150 °C. Použitelná pro vzduch, vodu, olej, páru atd.

Charakteristika:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • OK: 70 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná CW614N (galvanicky poniklovaná)
  • vnější závit: G 2
  • vnitřní závit: G 1
  • Pracovní tlak max.: 25 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C