{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť závitu | M9×0,75 | |
| Povrchová úprava | bez povlaku | |
| Druh závitu | MF | |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
| Rezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 371 | |
| Závit-norma | DIN 13 | |
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Forma nábehu | C | |
| Stopka | Valcová stopka s h9 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
| Smer rezania | pravé | |
| Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
| Celková dĺžka L | 90 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 9 mm | |
| ⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 8,25 mm | |
| ⌀ závitu | 9 mm | |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
| Počet napínacích drážok | 3 | |
| Farebný krúžok | bez | |
| Počet rezných hrán Z | 3 | |
| Hĺbka závitu | 22,5 mm | |
| Druh produktu | Závitník |
| Číslo položky | 130010 M9X0,75 | |
| EAN/GTIN | 4062406011499 | |
| Číslo výrobcu | 130010 M9X0,75 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |