Radiálna vŕtacia a frézovacia hlava, zasunutá, EWS - Varia V5, 80.50V55480RIKD

Č. pol.: 128952
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
Číslo položky 128952
EAN/GTIN 4069739072371
Číslo výrobcu 80.50V55480RIKD
Číslo L L31490 113806
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháňané nástroje, VDI50, radiálna montáž, vnútorné a vonkajšie chladenie

Charakteristika:

  • Označenie výrobku (PRODDES): 80.50V55480RIKD
  • Druh produktu: Poháňané nástroje
  • Celková výška (OAH): 104
  • Max. Krútiaci moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstup (RPMX): 4000 ot/min
  • Prevodový pomer (TR): 1:1
  • Dĺžka konzoly (LPR): 164 mm
  • Funkčná dĺžka (WF): 112 mm
  • Veľkosť stopky: VDI50
  • Veľkosť rozhrania: EWS Varia V5
  • Chladenie Montáž: Vnútorné a vonkajšie chladenie
  • spojka: DIN 5480