Třmenový mikrometr pro měření závitu s vyměnitelnými vložkami, 6-7″

Č. pol.: 126-143
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
Meracia technika analog
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 126-143
EAN/GTIN 4946368015866
Číslo výrobcu 126-143
Číslo L L40010 14714
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento měřicí šroub se závitovou svorkou by měl být používán s volitelnými, vyměnitelnými, kovadly/hroty vřetena. To vám umožní měřit širokou škálu metrických a Whitworth závitových přírub. Metrická norma včetně 60° pro modely TČ 25 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 6 - 7″
Přesnost: ±0,0003″
Stupňování: 0,001″
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřící síla: 5-10
DATA (výstup s kabelem) / HOLD (hodnota na displeji): Ano
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (60°) (od 25 mm), nastavovacího klíče, bez vyměnitelných měřicích vložek.

Vhodné výrobky