Hákové klíče s kloubem 15 - 35 mm

Č. pol.: 125A.35
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
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 125A.35
EAN/GTIN 3148511346518
Číslo výrobcu 125A.35
Číslo L L60130 1957
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: U matic s boční drážkou je kloub vybaven pružným kroužkem, který zajišťuje měkký a spolehlivý chod/chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 3.0
  • d [mm]: 15 - 35
  • E [mm]: 5
  • L [mm]: 168
  • [g]: 80