FlexxTower SG s predným zábradlím

Č. pol.: 125133
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 125133
EAN/GTIN 4031405951051
Číslo výrobcu 125133
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Roll Frame vyrobený ze stabilní kulaté trubice hliníku se svařovanými rámovými částmi
  • V případě nižších pracovišť může být lešení také flexibilně nainstalováno v nižším výškách montáže
  • Díky přednímu zábradlí je zcela zajištěn, nahoru a dolů z osoby z úrovně na úroveň (využijte až dva osoby)
  • Sestava bezútěchu díky připojení k zástrčce a rychlému uzavření
  • Nízká hmotnost jednotlivých částí pro snadnou manipulaci
  • Úspora prostoru v přepravě a skladování, protože jednotlivé části mohou být naskládány kompaktním způsobem a použity jako transportní vůz
  • Vysoká flexibilita a stabilita v důsledku skládacího trojúhelníkového výložníku s otočnými nohama - ideální pro strukturu založenou na zeď nebo proces v úzkých chodbách
  • Čtyři válce řízení Ø 125 mm s vstupem centrálního zatížení a vřeteny
  • Hliníkové sorty a zábradlí potažené práškem s integrovaným kolenním pásem pro ochranu proti pádu
  • GS testováno podle DIN EN 1004
  • Třída zatížení/lešení skupiny 3: 2.0 kN/m²
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²