Bunda INDUSTRY Trenton, Unisex, Černá, Velikost XL

Č. pol.: 12307-630-09 XL
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
Číslo položky 12307-630-09 XL
EAN/GTIN 5707209956729
Číslo výrobcu 12307-630-09 XL
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na rukávoch, ramenách a bokoch predlžujú životnosť výrobku
  • Uzáver s ochranným pásikom proti počasiu a ukryté zástky, ktoré zabraňujú poškriabaniu
  • D-krúžok pre kľúče alebo identifikačné karty
  • Tvarované rukávy ponúkajú veľkú voľnosť pohybu
  • Individuálne nastavenie pomocou nastaviteľného pásu
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Trojité prešívané švy na rukávoch, ramenách a bokoch
  • Hrdlo lievika
  • Uzáver s ochranným pásikom proti počasiu a skryté snaps
  • Náprsné vrecká s chlopňou a skryté patentové gombíky
  • D-krúžok
  • Ergonomicky tvarované rukávy umožňujú vysokú voľnosť pohybu
  • Vrecko na pero
  • Predné vrecká
  • Vnútorné vrecká
  • Pás s nastavením tlačidla
  • Manžety s možnosťou nastavenia tlačidla
  • Kontrastné švy
  • Zloženie tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 355 g / m²
  • Keprová. Môže sa zmenšiť o 3 – 5 %.
  • Obvod hrudníka: 112 cm / 44 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Posteľná bielizeň na varenie, max. 95°C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri vysokej teplote, max. 200 °C
  • toleruje normálne čistenie