{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Tolerancia stopky | h6 | |
| Menovité -⌀ DC | 12 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
| Uhol špičky | 142 Stupeň | |
| Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
| Dĺžka napínacích drážok Lc | 18 mm | |
| Celková dĺžka L | 70 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | bez |
| Číslo položky | 121111 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197504678 | |
| Číslo výrobcu | 121111 12 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |