3-ramenný sťahovák s prednastaviteľnými sťahovacími hákmi na vnútorné a vonkajšie sťahovanie, šírka upnutia do 450 mm, hĺbka upnutia 300 mm

Č. pol.: 12-6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 12-6
EAN/GTIN 4021176850769
Číslo výrobcu 12-6
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Trojramenný sťahovák s vopred nastaviteľnými sťahovacími hákmi na vnútorné a vonkajšie sťahovanie sa používa na sťahovanie ložísk, ozubených kolies, kotúčov atď. vo všetkých štandardných veľkostiach pre remeslá, dielne a priemysel. Možno ho použiť na demontáž akejkoľvek súčiastky, ktorá sa buď nachádza na hriadeli a je voľne prístupná zvonku, alebo je vo vnútri, a preto ju treba demontovať iným spôsobom. Modely sú vybavené jednou oporou háku na vnútornej strane a jednou na vonkajšej strane, čo umožňuje ich použitie na vonkajšie aj vnútorné vyberanie.
  • Krížové háky zaručujú maximálnu stabilitu pri zavesení spúšťacích hákov v závese (technológia Armlock)
  • Konštrukcia s tromi ramenami zaručuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a mimoriadne bezpečné uchopenie

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Celková šírka [mm]: 550 mm
  • Celková šírka [palce]: 21 5/8
  • Celková hĺbka [mm]: 550 mm
  • Celková hĺbka [palec]: 21 5/8
  • Celková výška [mm]: 635 mm
  • Celková výška [palec]: 25
  • Sektor: Pohonná technika, úžitkové vozidlá, priemysel, železnice
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 36 mm
  • Veľkosť závitu: G 1 palec
  • Šírka upnutia vonkajšieho odsávania (min.) [mm]: 0 mm
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [palec]: 17 3/4
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (min.) [palec]: 0
  • Šírka upnutia vonkajšieho výsuvu (max.) [mm]: 450 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [mm]: 300 mm
  • Hĺbka upnutia vonkajšieho sťahováka [palec]: 11 7/8
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [mm]: 8 mm
  • Hrúbka základne háku na hrote (hrúbka pazúra K) [palec]: 5/16
  • Šírka päty háku (šírka drápu J) [mm]: 20 mm
  • Šírka pätky háku (šírka pazúrika J) [palec]: 13/16
  • Použiteľná hĺbka pätky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [mm]: 20 mm
  • Použiteľná hĺbka nožičky háčika (použiteľná hĺbka pazúrika O) [palec]: 13/16
  • Celková hĺbka pätky háku (celková hĺbka háku H) [mm]: 70 mm
  • Celková hĺbka základne háku (celková hĺbka háku H) [palec]: 2 3/4
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [mm]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 20 mm
  • Celková hrúbka pazúrov (L+1mm) [palec]: (vzdialenosť pazúrov od povrchu základne): 3/4
  • max. krútiaci moment [Nm]: 280 Nm
  • max. Krútiaci moment [ft lb]: 206,53
  • max. Ťahová sila [kN]: 150kN
  • max. Ťahová sila [t]: 15t
  • max. Ťažná sila [US t. sh.]: 16.53
  • Obojstranné sťahovacie háky: nie
  • Možnosť rýchleho nastavenia: nie
  • Upínacia konzola: nie
  • Dostupné náhradné diely: Áno
  • Šírka upnutia mimo odťahu (min. - max.) [mm]: 0 mm - 450 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky