Přístroj na měření úhlu natočení 1/2″

Č. pol.: 1195980
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 1195980
EAN/GTIN 4002805918036
Číslo výrobcu 1195980
Číslo L L60160 782
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodatečné utahování pod úhlem při řízeném utahování šroubů podle zadaného úhlového utahovacího momentu
Samostatné úhlové utahováky s 1/2″ nebo 3/4″ čtyřhranným pohonem
Pro dodatečné přesné utahování pod úhlem (0 - 360°) při řízeném utahování šroubů
1/2″ čtyřhranný pohon s kulovým zámkem, popř. Čtyřhran 3/4″ s čepovým zámkem
Číslo 8200-01/-02 Dílenské modely s posuvným drápkem a magnetickým ramenem
Číslo 8200-11 pouze s magnetickým ramenem - jednoduchá konstrukce
Provádí se ve spojení s vhodným momentovým klíčem
Maximální zatížení momentového klíče nesmí být překročeno.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Ø hlavy 1 [mm]: 80 mm
  • Měřící kroužek: 0-360°
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez