Vsuvka „value line“, G 1/8, SW 14, mosaz poniklovaná

Č. pol.: 115662
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 115662
EAN/GTIN 4047322184212
Číslo výrobcu 115662
Číslo L L00970 132158
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Muffe „value line“, G 1/8, SW 14, provozní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 150 °C, mosaz poniklovaná. Pro vzduch, vodu, páru, olej atd.

Charakteristika:

  • L1: 15,0 mm
  • OK: 14 mm
  • Závit: G 1/8
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C