Hadicová spona se šnekovým závitem »blow line« (W 5), 50-70 mm, 12 mm

Č. pol.: 115467
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 115467
EAN/GTIN 4047322227414
Číslo výrobcu 115467
Číslo L L00970 1420
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona „blow line“, nerezová ocel (W 5) 1.4404, šířka pásu 12, 0 mm, rozpínací rozsah 50, 0 – 70, 0 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová ocel 1.4404 (W5)
  • Šířka pásu: 12,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 70,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 50,0 mm
  • Šestihranné šrouby: Nerezová ocel (W 5) 1.4401, pozinkovaná, SW 7