1-ušácká hadicová spona (W1), vložka, 8, 2 - 9, 5 mm, balení po 10 kusech

Č. pol.: 114167
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 114167
EAN/GTIN 4047322402293
Číslo výrobcu 114167
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

1-uší hadicová spona s vložkou, ocel pozinkovaná lesklá (W1), rozpínací rozsah 8, 2 - 9, 5 mm, šířka pásky 7, 8 mm, balení po 10 kusech. Předmontovaná vložka zajišťuje absolutně bezpečné uchycení po celém obvodu. Obzvláště vhodné pro použití s měkkými a citlivými hadicovými materiály.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 7,8 mm
  • Rozsah upnutí max.: 9,5 mm
  • Rozsah upnutí min.: 8,2 mm