Sací/tlaková hadice, lehká provedení, průměr hadice 43, 6x38 mm

Č. pol.: 113906
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 113906
EAN/GTIN 4047322400671
Číslo výrobcu 113906
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sací a tlaková hadice, lehká provedení, teplota: -15 °C až 60 °C, ø hadice 43, 6x38 mm, PN při 23 °C max. 5 bar, role po 50 kusech s průhlednou spirálovou hadicí z PVC se zelenou, nárazuvzdornou spirálou z tvrdého PVC a hladkou vnitřní stěnou (zabraňuje usazování nečistot). Rozsah použití: Stavebnictví, zemědělský průmysl, strojírenství, zahradnictví a krajinářství

Charakteristika:

  • Vysávání: 0,6 bar
  • Tloušťka stěny: 2,8 mm
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 160 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 38 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 5 bar