Popis:
Dvojitý závitový nipl 245, AG/AG, redukční, R 2 1/2, R 2, provozní teplota -20 °C až 300 °C, černá tvrzená litina, žárově pozinkovaná. Podle normy DIN EN 10242 (dříve 2950). Klasická a nejrozšířenější řada šroubových spojů v potrubní technice. Naše tvarovky z tvárné litiny se vyznačují vysokou mechanickou odolností a povrchovou kvalitou podle normy DIN 2444. Jsou zcela pokryty vrstvou čistého zinku, takže jsou vhodné pro pitnou vodu a chráněné proti korozi. Tyto tvarovky z tvárné litiny se používají ve strojírenství, venkovních potrubích, potrubích studené vody a v topných potrubích. Maximální rozsah použití při teplotách pod bodem mrazu = -20 °C, 25 bar. Přípustný provozní tlak při teplotách mezi -20 °C a 120 °C: 25 barů. Přípustný provozní tlak při teplotách mezi 120 °C a 300 °C: 20–25 barů.
Charakteristika:
- Materiál: černá litina B350-10 Design Symbol A
- Vlákno 1: R 2 1/2
- Vlákno 2: R 2
- Povrch: žárově pozinkované
- norma pro závity: ISO 7-1
- Teplotní rozsah max.: 300 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C