T-kus, vnější / vnější / vnitřní, G/R 1/2, SW 21, mosaz poniklovaná

Č. pol.: 112795
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 112795
EAN/GTIN 4047322388344
Číslo výrobcu 112795
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-kus, vnější / vnější / vnitřní, G/R 1/2, SW 21, provozní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 150 °C, mosaz poniklovaná.

Charakteristika:

  • L1: 64,5 mm
  • L2: 31,0 mm
  • OK: 21 mm
  • Závit: G/R 1/2
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C