Šroubovací hadicová vsuvka, G 1/2 vnitřní pro hadici LW 13, ES 1.4571

Č. pol.: 111784
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 111784
EAN/GTIN 4047322056311
Číslo výrobcu 111784
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací hadicová vsuvka, G 1/2 vnitřní pro hadici LW 13, SW 24, nerezová ocel 1.4571, pracovní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 14,5 mm
  • OK: 24 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • pro hadici: LW 13 mm
  • Pracovní tlak max.: 60 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka