Šroubovací hadicová vsuvka, G 1/2 vnitřní pro hadici LW 6, ES 1.4571

Č. pol.: 111781
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 111781
EAN/GTIN 4047322056250
Číslo výrobcu 111781
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šroubovací hadicová vsuvka, G 1/2 vnitřní pro hadici LW 6, SW 24, nerezová ocel 1.4571, pracovní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 150 °C.

Charakteristika:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 14,5 mm
  • OK: 24 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Nerezová ocel 1,4571
  • pro hadici: LW 6 mm
  • Pracovní tlak max.: 60 bar
  • Provozní teplota max.: 150 °C