Popis:
Škrcení s zpětným ventilem „modrá řada“, omezení přívodu vzduchu, R 3/8 vnější pro vnější průměr hadice 6 mm, pmax krátkodobě 15 bar, plast / poniklovaná mosaz. Naše řada rychloupínacích spojek z plastu nebo ponikrovaného mosazi. Tyto díly lze použít ve spojení s plastovými hadicemi a plastovými trubkami.
Charakteristika:
- L1: 26,6 mm
- OK: 19 mm
- Řada: Modrá série
- Medium: stlačený vzduch
- Závit: R 3/8 AG
- L2 max: 55,0 mm
- Min. L2: 48,7 mm
- Lösering: Plast
- Materiál: Plast nebo poniklovaná mosaz
- těsnicí materiál: NBR
- Rozsah použití: Stlačený vzduch, automobilový průmysl, obalový průmysl, vakuum
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Pracovní tlak min.: -0,95 bar
- Doporučená hadice: PU, PA (nylon)
- pro vnější průměr hadice: 6 mm
- Teplotní rozsah max.: 80 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C
- Maximální krátkodobý pracovní tlak: 15 bar