Mikrometr, diferenční šroub, 0-0,02".

Č. pol.: 110-117-10
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
Meracia technika analog
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 110-117-10
EAN/GTIN 4946368861562
Číslo výrobcu 110-117-10
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mikrometrická hlava s diferenciálem pro extra jemný posuv vám nabízí následující výhody: Mikrometrická hlava s extra jemným posuvem S neotáčivým vřetenem, zvláště vhodným pro přesné seřizování Diferenciální pohybový mechanismus s dvojitým vřetenem dosahuje extra jemného posuvu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: 0,5 mm: Analogový
Gradace: 0,00 µm: 0,001 mm
Přesnost: 4 µm
Přesnost: ±0,004″
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″