Šroubovací vsuvka, M16x1, 5 AG, připojení hadice 13 mm

Č. pol.: 108001
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 108001
EAN/GTIN 4047322259453
Číslo výrobcu 108001
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Závitová vsuvka, mosaz 2.0401, M16x1, 5 AG, připojení hadice 13 mm, PN max. 15 bar, teplota média/okolí. -20°C až 160°C.

Charakteristika:

  • Délka: 40,0 mm
  • Materiál: Mosaz 2.0401
  • vnější závit: M16x1,5 AG
  • hadicová přípojka: 13 mm