Popis:
Temperační vsuvka DN 6, 90°, vnější závit, mosaz poniklovaná, R 3/8, PN max. 15 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 160 °C. Kompatibilní se systémem HASCO Z 8. Pro aplikace temperování horkou nebo studenou vodou či temperovacím olejem, např. pro chladicí okruhy na plastikářských strojích. Volitelně s volným průchodem, jednostranným nebo oboustranným uzávěrem. Všechny vnější závitové spojky s vnitřním kuželem DIN 3863.
Charakteristika:
- OK: 17 mm
- Pružina: z nerezové oceli
- Koule: z nerezové oceli
- Délka: 30,0 mm
- Medium: Vzduch, voda, olej, vakuum
- Závit: R 3/8
- Materiál: Mosaz poniklovaná
- pojistný kroužek: z nerezové oceli
- těsnicí materiál: FKM (potahovaný PTFE)
- Provozní tlak max: 15 bar
- Max. teplota média: 160 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 160 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C