Rychlospojka NW 7, 2, nerezová ocel 1.4305, G 1/2 IG

Č. pol.: 107339
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107339
EAN/GTIN 4047322058513
Číslo výrobcu 107339
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 7, 2, nerezová ocel 1.4305, G 1/2 IG, provozní tlak max. 35 bar, teplota média/okolí. -20 °C až 200 °C. Klasická standardní spojka v provedení s jednostranným uzávěrem z nerezové oceli. Uzavřená pojistná objímka zabraňuje znečištění vnitřních částí. Doporučujeme používat nerezové nátrubky a trysky! Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Tato rychlospojka není vhodná pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1. Oblasti použití: Pneumatika, strojírenství a výroba zařízení, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, chemický a farmaceutický průmysl, dílny, automobilový průmysl, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 7,2
  • OK: 24 mm
  • Pružina: Nerezová ocel 1,4310
  • Pouzdro: Nerezová ocel 1,4305
  • Délka: 46,0 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4305
  • Přípojka: G 1/2 IG
  • Průtok: 1000 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: Nerezová ocel 1,4310
  • těleso ventilu: Nerezová ocel 1,4305
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 35 bar
  • Zajišťovací kolíky: Nerezová ocel 1,4401
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 200 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C