Hadicová vsuvka, mosaz ponikrovaná, otočná, G 1/4 IG LW 10

Č. pol.: 107332
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107332
EAN/GTIN 4047322276870
Číslo výrobcu 107332
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadicová vsuvka, mosaz ponikrovaná, otočná, G 1/4 IG LW 10, provozní tlak. 0–35 bar, teplota média/okolní teplota. 0°C až 70°C.

Charakteristika:

  • LW: 10 mm
  • OK: 22 mm
  • Délka: 59,0 mm
  • Přípojka: G 1/4 IG