Rychlospojka NW 5, nerezová ocel 1.4305, G 1/4 AG

Č. pol.: 107193
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107193
EAN/GTIN 4047322059619
Číslo výrobcu 107193
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rychlospojka NW 5, nerezová ocel 1.4305, G 1/4 AG, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -15 °C až 200 °C. Jednostranně uzavíratelná rychlospojka z nerezové oceli 1.4305 s malými rozměry a velkým průchodem. Aby se zabránilo zranění nebo „bičování“, doporučujeme při odpojování držet zasunovací trn jednou rukou. Oblasti použití: Pneumatika, měřicí, regulační a řídicí technika, výrobní průmysl, lékařská technika, chemický a farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, potravinářská technika, offshore.

Charakteristika:

  • NW: 5
  • OK: 17 mm
  • Pružina: nerezová ocel
  • Pouzdro: Nerezová ocel 1,4305
  • Koule: nerezová ocel
  • Délka: 38,0 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1,4305
  • Přípojka: G 1/4 AG
  • Průtok: 560 l/min (vzduch)
  • pojistný kroužek: nerezová ocel
  • těleso ventilu: Nerezová ocel 1,4305
  • Provozní tlak: 0 - 35 bar, max. statický provozní tlak (bez pulzace)
  • těsnicí materiál: FKM
  • měření průtoku: při 6 bar a Δp = 0,5 bar
  • Max. teplota média: 200 °C
  • Teplota média min.: -15 °C
  • Maximální teplota okolí: 200 °C
  • Minimální teplota okolí: -15 °C