Uzavírací ventil pneumaticky ovládaný, G 1/2, zásuvná přípojka 12/4

Č. pol.: 107068
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 107068
EAN/GTIN 4047322111522
Číslo výrobcu 107068
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil pneumaticky ovládaný, G1/2, zásuvná přípojka 12/4, pracovní tlak max. 10 bar, teplota média/okolí. -10 °C až 70 °C, MS poniklované. Pro rychlé polohovací a zastavovací funkce a pro nouzové spínání (např. nouzové vypnutí). Pokud je na připojení 3 řídicí signál, může stlačený vzduch proudit do a z válce. Pokud není přítomen řídicí signál, je proud stlačeného vzduchu do a z válce uzavřen, čímž se válec zastaví v požadované poloze. Uzavírací ventily se namísto běžných hadicových spojek přišroubují přímo na válec. Upozornění: Řídicí tlak závisí na provozním tlaku.

Charakteristika:

  • Š: 72,0 mm
  • C: 41,0 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Montážní poloha: libovolný, po upevnění šroubem lze otočit o 360°
  • Připojení 1: G 1/2
  • Připojení 2: 12 mm
  • Připojení 3: 4 mm
  • těsnicí materiál: NBR
  • Max. tlak ovládání: 5 bar
  • Min. ovládací tlak: 1 bar
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Max. teplota média: 70 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 70 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C