Třmenový mikrometr, nastavitelný dotek 1400-1500 mm ocel

Č. pol.: 105-412
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Meracia technika analog
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 105-412
EAN/GTIN 4946368007601
Číslo výrobcu 105-412
Číslo L L40010 2288
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Měřicí šroub s nastavitelným měřicím výstupkem nabízí následující výhody: Stabilní a robustní, ale zároveň lehká konstrukce pro velké rozsahy měření. Dráha pohybu vřetena odpovídá 50 mm ocel. Nastavitelná podložka rozšiřuje rozsah měření. Dodávané standardní nastavení pokrývají celý rozsah měření TČ.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1400 - 1500
Přesnost: ±(6+L/75) µm, L = maximální měřicí rozsah (mm)
Stupňování: 0,01 mm
Poznámky: S nastavitelnou podpěrou obrobku 100 mm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø21 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacích etalonů, kovadlinek, nastavitelného dorazu (pro verze s rozsahem měření nad 1 000 mm).

Vhodné výrobky