Ráčnový očkový klíč 12x14 mm

Č. pol.: 103KM 12x14mm
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 103KM 12x14mm
EAN/GTIN 4991644200627
Číslo výrobcu 103KM 12x14mm
Číslo L L60050 100023
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 145 mm
  • D2: 25 mm
  • D1: 24 mm
  • Přítlak: 12x14 mm
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden