Zpětný ventil, šikmá sedla, ES, G 1/2, 0, 2 bar

Č. pol.: 103834
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 103834
EAN/GTIN 4047322038010
Číslo výrobcu 103834
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Zpětný ventil, šikmá sedla, ES, teplota média/okolí. -10 °C až 230 °C, G 1/2, PN max. 40 bar, otevírací tlak 0, 2 bar.

Charakteristika:

  • Š: 53,5 mm
  • L: 66,0 mm
  • OK: 27 mm
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • Závit: G 1/2
  • Vnitřní díly: Nerezová ocel 1.4401 / 1.4408
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • těsnicí materiál: FKM
  • Provozní tlak max: 40 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,2 bar
  • Max. teplota média: 230 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Provozní teplota max.: 230 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Maximální teplota okolí: 230 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C