Uzavírací ventil s objímkou, mosaz, G 2, DN 50

Č. pol.: 103794
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 103794
EAN/GTIN 4047322063210
Číslo výrobcu 103794
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací ventil s objímkou, mosaz, teplota média max. 90 °C, G 2, DN 50, PN max. 10 bar.

Charakteristika:

  • A: 80,0 mm
  • Š: 149,0 mm
  • L: 117,0 mm
  • DN: 50
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 2
  • ruční kolečko: Hliník
  • Horní část: mosaz
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah použití: neagresivní kapaliny a páry do 90 °C
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C