Popis:
3/2-5/2-cestný ventil, NAMUR, hliník, provozní teplota -5 °C až 50 °C, pracovní tlak 1, 5-8 bar, připojení G 3/8 (1), G 1/4 (3 + 5), 24 V DC. Předřazený 3/2-5/2-cestný posuvný ventil se závitovými přípojkami a roztečí otvorů podle NAMUR v cenově výhodném, ale přesto kvalitním provedení. Přidáním adaptérové desky, která je součástí dodávky, se ventil změní na 3/2cestný ventil. Zapnutí trvalým signálem, při vypnutí tlak uzavře píst. Ruční pomocné ovládání je součástí standardní výbavy.
Charakteristika:
- DN: 10
- Medium: Vzduch, neutrální plyny (filtrované)
- Kryty a skříně: Hliník
- Napětí: 24 V DC
- Průtok: 1650 l/min
- Připojení 1: G 3/8
- Připojení 3: G 1/4
- Připojení 5: G 1/4
- těsnicí materiál: NBR
- Pracovní tlak max.: 8 bar
- Pracovní tlak min.: 1,5 bar
- Elektrické připojení: Zástrčka PG 9 s LED indikátorem
- Provozní teplota max.: 50 °C
- Provozní teplota min.: -5 °C