Tlumič rázů pro manometr, G 1/2, PN 400 bar, nerezová ocel 1.4571

Č. pol.: 102684
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 102684
EAN/GTIN 4047322122917
Číslo výrobcu 102684
Výrobca/zodpovedná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlumič rázů pro manometr, G 1/2, PN 400 bar, SW 27, teplota: max. 120 °C, z nerezové oceli 1.4571. Pro tlumení nárazových tlakových zatížení na manometrech.

Charakteristika:

  • PN: 400 bar
  • OK: 27 mm
  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1.4571
  • Typ WIKA: 910,12
  • Vlákno 1: G 1/2 AG
  • Vlákno 2: G 1/2 IG
  • těsnicí materiál: FKM
  • regulační šroub: Nerezová ocel 1,4404
  • Uzavírací šroub: Nerezová ocel 1,4571
  • Teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C