Kombinéza s kapsami na kolenou INDUSTRY Richmond, Unisex, Černomodrá, Velikost 90C50

Č. pol.: 10169-154-010 90C50
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
Číslo položky 10169-154-010 90C50
EAN/GTIN 5707209828361
Číslo výrobcu 10169-154-010 90C50
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Ergonomicky tvarované nohy nohavíc, tvarované podľa prirodzených pohybov tela
  • Nastaviteľná slučka kladiva
  • Odolné vrecká na koleno s nastavením výšky, ktoré udržia chránič kolena pevne na kolene
  • Zlepšená viditeľnosť na životné prostredie pomocou reflexných efektov
  • Výrobok je vhodný pre priemyselné pranie
  • certifikované na použitie spolu s typom kolennej podložky MASKOT KRÁTKY alebo DLHÝ, pretože taška na kolennú podložku je výškovo nastaviteľná

Charakteristika:

  • Svetlo podľa merača
  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Ramenné popruhy z tkaniny, nastaviteľné a s krátkymi, silnými elastickými a plastovými prackami
  • Náprsné vrecko s vreckom na pero a chlopňou so skrytými patentnými gombíkmi
  • D-krúžok
  • Vnútorné vrecko so suchým zipsom
  • Pás je nastaviteľný
  • Nohy Trouser sú ergonomicky tvarované
  • Predné vrecká
  • Zips lietať
  • Zadné vrecká, vystužené
  • Slučka kladiva, nastaviteľná
  • Vrecko na stehno s chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Taška na pravidlo
  • Vrecká na koleno vyrobené z polyesteru, výškovo nastaviteľné, s chlopňou a otvorom zhora
  • Kontrastné švy
  • Reflexné účinky
  • Pre tento model odporúčame nasledujúce chrániče kolien: 00418-100, 00718-100, 50451-916 alebo 20118-915
  • Certifikované spolu s kolennými vankúšikmi typu SHORT alebo LONG podľa EN 14404
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Štruktúra plátna.
  • Dĺžka kroku: 90 cm / 35 palcov
  • Obvod pása: Dĺžka vnútorného šva: 90 cm / 35 palcov

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie