Šortky INDUSTRY Charleston, Unisex, Černá, Velikost C66

Č. pol.: 10149-154-09 C66
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
Číslo položky 10149-154-09 C66
EAN/GTIN 5707209827401
Číslo výrobcu 10149-154-09 C66
Výrobca/zodpovedná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Odolné trojité prešívané švy na nohách a v rozkroku predlžujú životnosť výrobku
  • Anatomicky strihaný pás, pohodlný vo všetkých pracovných polohách
  • D-krúžok vyrobený z pružného materiálu, ktorý nič nepoškriabá
  • Vystužené zadné vrecká
  • Nastaviteľná slučka kladiva
  • Výrobok je vhodný na priemyselné pranie

Charakteristika:

  • Svetlo podľa merača
  • Trojité prešívané švy na nohách a rozkroku
  • Nízky pás a tvarový pás
  • Pútka na opasok
  • D-krúžok
  • Zips lietať
  • Predné vrecká
  • Zadné vrecká, vystužené
  • Slučky kladiva, nastaviteľné
  • Vrecko na stehno s chlopňou a skrytými patentnými gombíkmi
  • Taška na pravidlo
  • Vrecko na pero
  • Kontrastné švy
  • Zloženie tkaniny: 65% polyester/35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 260 g / m²
  • Štruktúra plátna.

Norma:

  • OEKO-TEX® ŠTANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné pranie, max. 60 ° C.
  • Nepoužívajte chlór
  • Toleruje sušičky bielizne – počiatočná teplota max. 80 °C.
  • Žehlenie pri strednej teplote, max. 150 °C
  • toleruje normálne čistenie